Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09352270421

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 0.22 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140054127

Sonepar Artikelnummer

120807076

Hersteller Artikelnummer

09352270421

Hersteller Typ

09352270421

Hersteller Artikel Nr.:

09352270421

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1 .. 0.22 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungsspannung:

50 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.1 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.1 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1 .. 0.22 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets, Piercinganschluss, Bemessungsstrom: 1,75 A, Kontakte: 8, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, PushPull, Klemmbereich: 6,5 .. 9,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67