Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Han® S-200A BK CRA 25mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Han® S-200A BK CRA 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09930006262

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 200 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140188785

Sonepar Artikelnummer

120810815

Hersteller Artikelnummer

09930006262

Hersteller Typ

09930006262

Hersteller Artikel Nr.:

09930006262

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

200 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 mm²

Abisolierlänge:

22 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

Crimpkontakt, Buchsenkontakt, inkl. Gummihülse, Bemessungsstrom: 200 A, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm², AWG 4