Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-bus HM coding f RAL4005 blaulila

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-bus HM coding f RAL4005 blaulila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17790000026

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140122789

Sonepar Artikelnummer

120812984

Hersteller Artikelnummer

17790000026

Hersteller Typ

17790000026

Hersteller Artikel Nr.:

17790000026

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kodierelement, für Federleisten, Kunststoff, RAL 4005 (blaulila)