Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-bus HM coding m RAL2003 past.orange

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-bus HM coding m RAL2003 past.orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17790000010

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Werkstoff des Codierelements - Kunststoff

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140122628

Sonepar Artikelnummer

120812952

Hersteller Artikelnummer

17790000010

Hersteller Typ

17790000010

Hersteller Artikel Nr.:

17790000010

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Werkstoff des Codierelements:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

orange

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Kodierelement, für Messerleisten, Kunststoff, RAL 2003 (pastellorange)