HARTING - har-flex ang m 12p PL2 560pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15150126601000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 12
Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120812007
Hersteller Artikelnummer
15150126601000
Hersteller Typ
15150126601000
Hersteller Artikel Nr.:
15150126601000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
1.27 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.705 kg


