Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-flex str m 1.75mm 10p PL2 280pcs

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-flex str m 1.75mm 10p PL2 280pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15110106601000

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811860

Hersteller Artikelnummer

15110106601000

Hersteller Typ

15110106601000

Hersteller Artikel Nr.:

15110106601000

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

10

Rastermaß der Kontakte:

1.27 mm

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.104 kg

Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (SMT), Kontakte: 10, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni, steckseitig, verzinnt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, Liquid-crystal polymer (LCP)