Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Har-flex str m thr 1.75mm 6p PL1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15110062401333

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 1.27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120811853

Hersteller Artikelnummer

15110062401333

Hersteller Typ

15110062401333

Hersteller Artikel Nr.:

15110062401333

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

1.27 mm

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

1.27 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Kontakte: 6, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, Liquid-crystal polymer (LCP)