HARTING - har-flexicon 3,50 MTV-5 BK SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14120514005000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 11 A
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140206403
Sonepar Artikelnummer
120811507
Hersteller Artikelnummer
14120514005000
Hersteller Typ
14120514005000
Hersteller Artikel Nr.:
14120514005000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
11 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
150 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 110 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


