Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-flexicon 3,81 FPH-5 GN

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-flexicon 3,81 FPH-5 GN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14310515102000

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 11 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140115057

Sonepar Artikelnummer

120811699

Hersteller Artikelnummer

14310515102000

Hersteller Typ

14310515102000

Hersteller Artikel Nr.:

14310515102000

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

11 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

150 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 110 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Steckverbinder, horizontal, Push-In-Federkraftanschluss, Bemessungsstrom: 11 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn steckseitig, Kodierung: Kodierstifte separat bestellen., Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA), grün