HARTING - har-flexicon 5,08 MTH-4 BK SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14120417006000
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140113497
Sonepar Artikelnummer
120811504
Hersteller Artikelnummer
14120417006000
Hersteller Typ
14120417006000
Hersteller Artikel Nr.:
14120417006000
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
15 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 110 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


