Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m Kabel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-port 2x USB 2.0 A-A 1,5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454521952

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140060708

Sonepar Artikelnummer

120807689

Hersteller Artikelnummer

09454521952

Hersteller Typ

09454521952

Hersteller Artikel Nr.:

09454521952

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.111 kg

Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 1,5 m, Art der Verbindung: 2x Typ A Buchse - Typ A Steckverbinder