HARTING - har-port RJ45 Cat.6, PFT 1,m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09454521539
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - 6
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140060340
Sonepar Artikelnummer
120812157
Hersteller Artikelnummer
09454521539
Hersteller Typ
09454521539
Hersteller Artikel Nr.:
09454521539
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
6
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.081 kg


