Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-port RJ45 Cat.6, WDF 0,4m Kabel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-port RJ45 Cat.6, WDF 0,4m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454521503

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.4 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140060098

Sonepar Artikelnummer

120812104

Hersteller Artikelnummer

09454521503

Hersteller Typ

09454521503

Hersteller Artikel Nr.:

09454521503

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

6

Länge:

0.4 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.055 kg

Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz, Kabellänge: 0,4 m, Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder