Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-port RJ45 Koppler Cat.6 schwarz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-port RJ45 Koppler Cat.6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454521561

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140060456

Sonepar Artikelnummer

120807678

Hersteller Artikelnummer

09454521561

Hersteller Typ

09454521561

Hersteller Artikel Nr.:

09454521561

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz, Art der Verbindung: Buchse auf Buchse