Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - har-port USB 2.0 Mini-B, 5,0m Kabel

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - har-port USB 2.0 Mini-B, 5,0m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09454521945

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120812228

Hersteller Artikelnummer

09454521945

Hersteller Typ

09454521945

Hersteller Artikel Nr.:

09454521945

Kategorie:

sonstige

Länge:

5 m

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Serviceschnittstellen, USB 2.0, Kabellänge: 5 m, Art der Verbindung: Typ Mini B Buchse - Typ A Steckverbinder