Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000145

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807839

Hersteller Artikelnummer

09456000145

Hersteller Typ

09456000145

Hersteller Artikel Nr.:

09456000145

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

60 °C

Kategorie:

5

NVP-Wert:

63 %

Gewicht:

68 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

3.554 kg

Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 50 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz