Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000114

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • AWG-Größe - 22

  • Mantel-Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273412

Sonepar Artikelnummer

120807822

Hersteller Artikelnummer

09456000114

Hersteller Typ

09456000114

Hersteller Artikel Nr.:

09456000114

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

AWG-Größe:

22

Mantel-Farbe:

rot

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Kategorie:

5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

32.800 kg

Kupferkabel (rund), flammenwidrig, sonnenlichtbeständig, 4x AWG 22/7, PVC, Kabellänge: 500 m, Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz