Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000137

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - rot

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807833

Hersteller Artikelnummer

09456000137

Hersteller Typ

09456000137

Hersteller Artikel Nr.:

09456000137

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

rot

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70 °C

Kategorie:

5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.214 kg

Kupferkabel, (rund), 4x AWG 22/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 20 m, Kat. 5, Klasse D bis 100 MHz