HARTING - Har-speed male contact crimp AWG 23-26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21011009019
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13 .. 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136717
Sonepar Artikelnummer
120814968
Hersteller Artikelnummer
21011009019
Hersteller Typ
21011009019
Hersteller Artikel Nr.:
21011009019
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 .. 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13 .. 0.25 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


