HARTING - HARAX M8-XS male 3-pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21021591305
Kontaktausführung - sonstige
Für Kabelaußendurchmesser - 1.9 .. 3.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 0.14 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140136960
Sonepar Artikelnummer
120814991
Hersteller Artikelnummer
21021591305
Hersteller Typ
21021591305
Hersteller Artikel Nr.:
21021591305
Kontaktausführung:
sonstige
Für Kabelaußendurchmesser:
1.9 .. 3.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 0.14 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1 .. 0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1 .. 0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.1 .. 0.14 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


