HARTING - Harlink 10P ST MA DB END CABLE L=8.0M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33272420800012
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 8 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120816263
Hersteller Artikelnummer
33272420800012
Hersteller Typ
33272420800012
Hersteller Artikel Nr.:
33272420800012
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
8 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.317 kg


