Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000502

  • Ader-Zahl - 8

  • AWG-Größe - 26

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140062108

Sonepar Artikelnummer

120807859

Hersteller Artikelnummer

09456000502

Hersteller Typ

09456000502

Hersteller Artikel Nr.:

09456000502

Ader-Zahl:

8

AWG-Größe:

26

Mantel-Farbe:

gelb

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.500 kg

Kupferkabel (rund), flammenwidrig, UV-Beständigkeit, 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz