Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000651

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • AWG-Größe - 23

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140062207

Sonepar Artikelnummer

120807878

Hersteller Artikelnummer

09456000651

Hersteller Typ

09456000651

Hersteller Artikel Nr.:

09456000651

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

AWG-Größe:

23

Mantel-Farbe:

gelb

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Kategorie:

7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

7.445 kg

Kupferkabel (rund), 4x 2x AWG 23/1, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7 Klasse F bis 600 MHz