Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000711

  • Ader-Zahl - 8

  • AWG-Größe - 26

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140273733

Sonepar Artikelnummer

120807889

Hersteller Artikelnummer

09456000711

Hersteller Typ

09456000711

Hersteller Artikel Nr.:

09456000711

Ader-Zahl:

8

AWG-Größe:

26

Mantel-Farbe:

gelb

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 70 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.790 kg

Kupferkabel (rund), flammenwidrig, halogenfrei, ölbeständig, 4x 2x AWG 26/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 100 m, Kat. 7A Klasse FA bis 1.000 MHz