Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 20m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000230

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 60 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 60 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807851

Hersteller Artikelnummer

09456000230

Hersteller Typ

09456000230

Hersteller Artikel Nr.:

09456000230

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

60 °C

Kategorie:

5E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.205 kg

Kupferkabel, (rund), 8x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 20 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz