Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000501

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140062092

Sonepar Artikelnummer

120807858

Hersteller Artikelnummer

09456000501

Hersteller Typ

09456000501

Hersteller Artikel Nr.:

09456000501

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

26

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

65 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.500 kg

Kupferkabel (rund), 4x 2x AWG 26/7, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz