HARTING - HARTING PP Mini Displayport Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455451002
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223615
Sonepar Artikelnummer
120807732
Hersteller Artikelnummer
09455451002
Hersteller Typ
09455451002
Hersteller Artikel Nr.:
09455451002
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


