HARTING - HARTING PushPull V4 WDF 48/12 4p Termina

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09462454021
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223677
Sonepar Artikelnummer
120808132
Hersteller Artikelnummer
09462454021
Hersteller Typ
09462454021
Hersteller Artikel Nr.:
09462454021
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
12 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg


