Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09462454420

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140223684

Sonepar Artikelnummer

120808133

Hersteller Artikelnummer

09462454420

Hersteller Typ

09462454420

Hersteller Artikel Nr.:

09462454420

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

12 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Steckverbinder, Anbaugehäuse Set, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: 12 A, Kontakte: 4, Compact, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67