Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HARTING Trailing Cat.6A 4x2xAWG26/7 500m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HARTING Trailing Cat.6A 4x2xAWG26/7 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000558

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - 70 °C

  • Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120807872

Hersteller Artikelnummer

09456000558

Hersteller Typ

09456000558

Hersteller Artikel Nr.:

09456000558

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 26/7, PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz