Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HC 350-Halterung enlarged-M

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HC 350-Halterung enlarged-M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110009964

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140015791

Sonepar Artikelnummer

120804275

Hersteller Artikelnummer

09110009964

Hersteller Typ

09110009964

Hersteller Artikel Nr.:

09110009964

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.150 kg

Halterahmen, für Stifteinsätze, 4x Han HC Modular 350, Baugröße: 24 HPR enlarged