Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR EasyCon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400349932

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Werkstoff des Befestigungselements - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194502

Sonepar Artikelnummer

120807474

Hersteller Artikelnummer

09400349932

Hersteller Typ

09400349932

Hersteller Artikel Nr.:

09400349932

Art des Befestigungselements:

sonstige

Werkstoff des Befestigungselements:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.460 kg

Halterahmen, für bis zu 12 Einzelmodule, A L, Baugröße: 34 HPR