HARTING - HMC Gelenkrahmen 10B für 3 Module (A..C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09142100303
Länge - 64.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021518
Sonepar Artikelnummer
120804782
Hersteller Artikelnummer
09142100303
Hersteller Typ
09142100303
Hersteller Artikel Nr.:
09142100303
Länge:
64.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


