HARTING - HMC Gelenkrahmen 10B für 3 Module (a..c)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09142100313
Anzahl der Modulplätze - 3
Länge - 64.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021525
Sonepar Artikelnummer
120804783
Hersteller Artikelnummer
09142100313
Hersteller Typ
09142100313
Hersteller Artikel Nr.:
09142100313
Anzahl der Modulplätze:
3
Länge:
64.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg


