HARTING - HMC Gelenkrahmen 16B für 4 Module (A..D)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09142160303
Anzahl der Modulplätze - 4
Länge - 84.6 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021532
Sonepar Artikelnummer
120804784
Hersteller Artikelnummer
09142160303
Hersteller Typ
09142160303
Hersteller Artikel Nr.:
09142160303
Anzahl der Modulplätze:
4
Länge:
84.6 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


