HARTING - HMC Gelenkrahmen 24B für 6 Module (A..F)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09142240303
Anzahl der Modulplätze - 6
Länge - 111.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021556
Sonepar Artikelnummer
120804788
Hersteller Artikelnummer
09142240303
Hersteller Typ
09142240303
Hersteller Artikel Nr.:
09142240303
Anzahl der Modulplätze:
6
Länge:
111.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


