HARTING - HMC Gelenkrahmen 6B für 2 Module (a..b)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09142060313
Länge - 51.2 mm
Breite - 34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen - 10000
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140021501
Sonepar Artikelnummer
120804765
Hersteller Artikelnummer
09142060313
Hersteller Typ
09142060313
Hersteller Artikel Nr.:
09142060313
Länge:
51.2 mm
Breite:
34.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
10000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


