HARTING - HPP V4 Anbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09453450001
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140059962
Sonepar Artikelnummer
120807616
Hersteller Artikelnummer
09453450001
Hersteller Typ
09453450001
Hersteller Artikel Nr.:
09453450001
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


