Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 EI-PFT Metall Anbaugeh. m. Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455950031

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061736

Sonepar Artikelnummer

120807810

Hersteller Artikelnummer

09455950031

Hersteller Typ

09455950031

Hersteller Artikel Nr.:

09455950031

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

ohne

Art der Verriegelung:

Push Pull

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Anbaugehäuse, Easy Install, mit Rastclips, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss