Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 Kappe pL IP65/67 K.-Band M3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 Kappe pL IP65/67 K.-Band M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09458450009

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140064621

Sonepar Artikelnummer

120808096

Hersteller Artikelnummer

09458450009

Hersteller Typ

09458450009

Hersteller Artikel Nr.:

09458450009

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67