HARTING - HPP V4 Power Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09468000000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.08 .. 4 mm²
Max. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140065574
Sonepar Artikelnummer
120808149
Hersteller Artikelnummer
09468000000
Hersteller Typ
09468000000
Hersteller Artikel Nr.:
09468000000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.08 .. 4 mm²
Max. AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
0.645 kg


