Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 Power Löteinsatz 48V/12A 4p vert.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 Power Löteinsatz 48V/12A 4p vert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09465004402

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140065567

Sonepar Artikelnummer

120808148

Hersteller Artikelnummer

09465004402

Hersteller Typ

09465004402

Hersteller Artikel Nr.:

09465004402

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

750

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: 12 A, Kontakte: 4