Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 RJ45 GL Stvb. Cat6A 8p, met.

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 RJ45 GL Stvb. Cat6A 8p, met.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09451951520

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 0.22 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Durchdringanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140059498

Sonepar Artikelnummer

120807574

Hersteller Artikelnummer

09451951520

Hersteller Typ

09451951520

Hersteller Artikel Nr.:

09451951520

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 0.22 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 0.22 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 0.22 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

EMV-Ausführung:

Ja

Mit Dichtung:

Nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.092 kg

Steckverbinder, Steckverbinder-Sets, Piercinganschluss, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65