HARTING - HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455459012
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140061477
Sonepar Artikelnummer
120807764
Hersteller Artikelnummer
09455459012
Hersteller Typ
09455459012
Hersteller Artikel Nr.:
09455459012
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


