Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455459011

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 10

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061460

Sonepar Artikelnummer

120807763

Hersteller Artikelnummer

09455459011

Hersteller Typ

09455459011

Hersteller Artikel Nr.:

09455459011

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

10

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

10

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Bemessungsstoßspannung:

1.5 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Steckverbinder, Einlötbuchse, Lötanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig