Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HPP V4 USB 2.0 A, PFT Einsatz

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HPP V4 USB 2.0 A, PFT Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09455411902

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140061019

Sonepar Artikelnummer

120812236

Hersteller Artikelnummer

09455411902

Hersteller Typ

09455411902

Hersteller Artikel Nr.:

09455411902

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 70 °C

Mit Drahtschutz:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

750

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.007 kg

Steckverbinder, Adapterleiterplatte, Kontakte: 4