HARTING - HPP V4 USB 2.0 Typ A auf Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09455411910
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120807726
Hersteller Artikelnummer
09455411910
Hersteller Typ
09455411910
Hersteller Artikel Nr.:
09455411910
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


