HARTING - Hybr.cable Assy,AC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33572110505001
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 50 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140244412
Sonepar Artikelnummer
120816638
Hersteller Artikelnummer
33572110505001
Hersteller Typ
33572110505001
Hersteller Artikel Nr.:
33572110505001
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
12.260 kg


