Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33571110010001

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120816574

Hersteller Artikelnummer

33571110010001

Hersteller Typ

33571110010001

Hersteller Artikel Nr.:

33571110010001

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.327 kg

Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 1 m, Durchmesser: 12 mm