Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hybr.cable Assy,DC,40m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33572110405002

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 40 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140151796

Sonepar Artikelnummer

120816635

Hersteller Artikelnummer

33572110405002

Hersteller Typ

33572110405002

Hersteller Artikel Nr.:

33572110405002

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

40 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL), Multimode, DC Version, Kabellänge: 40 m